※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
スチール製パーツケース深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
高さ(mm)
824
456
824
285
間口(mm)
578
559
578
411
質量(kg)
30
16.5
30
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86373795
品番
SPF36
参考基準価格(税別)
¥190,200
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
質量(kg)
30
高さ(mm)
824
間口(mm)
578
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
238
色(本体)
グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
578×238×824
有効内寸法・間口(mm)
113
有効内寸法・奥行(mm)
212
有効内寸法・高さ(mm)
79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません