A30PTH20R Φ30突形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a A30PTHシリーズ マルヤス電業 86375164

A30PTH20R Φ30突形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a A30PTHシリーズ マルヤス電業 86375164
A30PTH20R Φ30突形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a A30PTHシリーズ マルヤス電業 86375164

Φ30突形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a A30PTHシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2a●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65注文コード86375164品番A30PTH20R
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2a●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4710-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする