曜日別特売
A30PT01GJ Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PTシリーズ マルヤス電業 86375225

A30PT01GJ Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PTシリーズ マルヤス電業 86375225
A30PT01GJ Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PTシリーズ マルヤス電業 86375225

Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65注文コード86375225品番A30PT01GJ
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4710-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする