曜日別特売
DX802G デラックスキャビネット(ライトグレー) 大阪製罐 86375615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デラックスキャビネット(ライトグレー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)881
質量(kg)107
107
185
131
155
142
154
153
165
164
163
175
174
143
220
180
166
178
190
177
176
189
188
200
187
199
198
210
209
167
179
115
95
83
94
105
150
119
130
129
140
139
トラスコ品番135-9401
135-9401
135-7831
135-9440
136-2589
136-7330
135-7898
135-7869
135-9454
135-9464
136-2601
135-6303
134-3632
135-9438
136-4218
134-3637
135-7819
135-9409
136-7327
136-2625
136-4230
136-5801
135-7839
136-7411
136-2587
135-9499
136-7410
136-0994
136-1046
136-7323
136-7315
135-7836
136-2661
136-2599
135-9419
136-4192
136-2612
136-1057
136-4173
136-7324
136-5785
136-4159
136-5746
136-2619
136-4146
135-9435
135-7918
内容量1台注文コード86375615品番DX802G
参考基準価格(税別)¥233,800販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。
全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。
各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。
引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
標準仕切はパーティション(縦仕切)3枚・ディバイダー(横仕切)8枚で12升に仕切れるようになっています。
パーティションは50mmピッチで13ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

用途
重量物の収納管理に、整理整頓、生産効率の高い強い工場に
質量(kg)107トラスコ品番135-9401高さ(mm)881間口(mm)881仕様【引出し組合せ(DX200G)】4段、ダブルサスペンション機構、フルストローク材質スチールライトグレー奥行(mm)557最大積載量(kg)1000外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)881×557×881
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。荷降ろしにフォークリフト必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする