HB3 ハンガーボックス(10個) 大阪製罐 86376157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンガーボックス(10個)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱注文コード86376157品番HB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
容量(L)5.1材質PP間口W×奥行D×高さH(mm)210×250×130有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×198×116
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする