NBS1270W ボード付作業台 大阪製罐 86376586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボード付作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1200
材質(天板)スチール
内容量1台注文コード86376586品番NBS1270W
参考基準価格(税別)¥149,100販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
均等耐荷重(kg)800間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)750質量(kg)47材質(天板)スチール材質(本体)スチール仕様組立式・ハンガーボード付{フックHF12(10コ)付}トラスコ品番135-9478板厚(mm)【天板】1.6、【天板ガイド(補強)】2天板厚さ(mm)31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする