曜日別特売
LTH121C ラインテーブル移動型(高さ調整式) 大阪製罐 86377654

ラインテーブル移動型(高さ調整式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1240
質量(kg)34
内容量1台注文コード86377654品番LTH121C
参考基準価格(税別)¥132,300販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

セル生産作業台としてお使い頂けます。
テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。
本体はブラウンとライトグレーのツートンです。

均等耐荷重(kg)60間口(mm)1240奥行(mm)640高さ(mm)756~1006質量(kg)34材質(本体)スチール付属品【引出し1段(SDB61)】1個仕様組立式トラスコ品番136-5814タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50天板厚さ(mm)30
注意
※移動時は転倒しないように、慎重に行なって下さい。
※固定時は必ず、ストッパー(キャスター)を掛けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする