曜日別特売
LTH91C ラインテーブル移動型(高さ調整式) 大阪製罐 86377715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインテーブル移動型(高さ調整式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)940
質量(kg)30
内容量1台注文コード86377715品番LTH91C
参考基準価格(税別)¥124,600販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

セル生産作業台としてお使い頂けます。
テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。
本体はブラウンとライトグレーのツートンです。

均等耐荷重(kg)60間口(mm)940奥行(mm)640高さ(mm)756~1006質量(kg)30材質(本体)スチール付属品【引出し1段(SDB61)】1個仕様組立式トラスコ品番136-7302タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50天板厚さ(mm)30
注意
※移動時は転倒しないように、慎重に行なって下さい。
※固定時は必ず、ストッパー(キャスター)を掛けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする