AF-830 WHxGR カタコランWガードエプロン ホワイト×グリーン AF-830シリーズ 船橋 86377876

AF-830 WHxGR カタコランWガードエプロン ホワイト×グリーン AF-830シリーズ 船橋 86377876
AF-830 WHxGR カタコランWガードエプロン ホワイト×グリーン AF-830シリーズ 船橋 86377876
AF-830 WHxGR カタコランWガードエプロン ホワイト×グリーン AF-830シリーズ 船橋 86377876
AF-830 WHxGR カタコランWガードエプロン ホワイト×グリーン AF-830シリーズ 船橋 86377876
AF-830 WHxGR カタコランWガードエプロン ホワイト×グリーン AF-830シリーズ 船橋 86377876

カタコランWガードエプロン ホワイト×グリーン AF-830シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:L、90×125(cm)●素材:表・裏/塩化ビニールコーティング、基布/ポリエステル●厚み:本体0.4、当て0.52(mm)●ハトメ:ニッケル●重量:660g注文コード86377876品番AF-830 WHxGR
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水産現場の「ぼやき」を形にしました!、体に刺さらない柔らかい芯により、胸部が自立します。、擦れ・切れ防止に丈夫な当てが付いています。、腰ヒモが長いため(100cm×2本)、前でも後ろでも縛りやすいです。、長めの丈により、足元まで防水できます。、異物混入の原因となる糸を使わない熱溶着仕様です。

仕様●サイズ:L、90×125(cm)●素材:表・裏/塩化ビニールコーティング、基布/ポリエステル●厚み:本体0.4、当て0.52(mm)●ハトメ:ニッケル●重量:660gアズワン品番67-4716-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする