※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
ラインテーブル高さ調整式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1540
1240
1540
940
質量(kg)
42
27
33
39
30
36
42
23
29
35
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86377961
品番
LTH152
参考基準価格(税別)
¥172,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
セル生産作業台としてお使い頂けます。
作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。
間口(mm)
1540
奥行(mm)
640
高さ(mm)
700~950
質量(kg)
42
材質(本体)
スチール
仕様
【引出し3段(D3)】1個付
トラスコ品番
136-4203
タイプ
単体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800