EA141A-514 雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ 86377989

EA141A-514 雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ 86377989
EA141A-514 雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ 86377989
EA141A-514 雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ 86377989
EA141A-514 雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ 86377989
EA141A-514 雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ 86377989

雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番67-4716-68
内容量1個注文コード86377989品番EA141A-514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
1,040

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HL-1209●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:本体/真鍮(C3771B)竹の子・ナット/真鍮(C3604BD)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):48アズワン品番67-4716-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする