曜日別特売
EA354GA-21C 手袋 EA354GAシリーズ エスコ 86378287

EA354GA-21C 手袋 EA354GAシリーズ エスコ 86378287
EA354GA-21C 手袋 EA354GAシリーズ エスコ 86378287
EA354GA-21C 手袋 EA354GAシリーズ エスコ 86378287
EA354GA-21C 手袋 EA354GAシリーズ エスコ 86378287
EA354GA-21C 手袋 EA354GAシリーズ エスコ 86378287
EA354GA-21C 手袋 EA354GAシリーズ エスコ 86378287

手袋 EA354GAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番67-4717-29
内容量1箱(100枚)注文コード86378287品番EA354GA-21C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,573
販売価格(税別)
1,430

耐油性に優れています。
指先エンボス加工を施したニトリルゴム製手袋です。エンボス加工で滑りにくく、指先でしっかりつまめます。食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。着脱しやすくするため、内面処理が施されています。

仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:882●サイズ:SS●全長(mm):240●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):74●厚み:0.075mm●材質:ニトリルゴム●重量:414g(1箱当たり)●入数:1箱(100枚入り)●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品アズワン品番67-4717-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする