エスコ
マジックインキ EA765MJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10本)
1箱(10本)
1本
アズワン品番
67-4720-30
67-4720-32
67-4720-29
67-4720-28
67-4720-30
67-4720-31
67-4720-33
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
86378707
品番
EA765MJ-215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
仕様
●入数:10本●インク色:赤●線幅:1.0~8.0mm●重量(g):49●材質:キャップ、ホルダー/PBTペン先/ポリエステル軸/ガラス●油性
アズワン品番
67-4720-30