EA813A-127 細軸ドライバービット EA813Aシリーズ エスコ 86378795

EA813A-127 細軸ドライバービット EA813Aシリーズ エスコ 86378795
EA813A-127 細軸ドライバービット EA813Aシリーズ エスコ 86378795
EA813A-127 細軸ドライバービット EA813Aシリーズ エスコ 86378795
EA813A-127 細軸ドライバービット EA813Aシリーズ エスコ 86378795
EA813A-127 細軸ドライバービット EA813Aシリーズ エスコ 86378795
EA813A-127 細軸ドライバービット EA813Aシリーズ エスコ 86378795

細軸ドライバービット EA813Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-2100●サイズ:(+)#2●全長(mm):100●色:黄●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ5●重量(g):20●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm注文コード86378795品番EA813A-127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
610

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。チューブ色で先端サイズがわかります。(#2 黄色)。

仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-2100●サイズ:(+)#2●全長(mm):100●色:黄●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ5●重量(g):20●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mmアズワン品番67-4720-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする