曜日別特売
121001 ワイド中量キャビネット 大阪製罐 86378887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイド中量キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)242
内容量1台注文コード86378887品番121001
参考基準価格(税別)¥775,600販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

幅広でスペースで長尺工具・測定工具等の収納保管に最適です。
全段の引出しがロックされるオールロック機構付です。
全面が引き出せるダブルサスペンション機構です。
標準仕切は長い物を収納する為に、横仕切(2枚付き)になっています。
横仕切は25mmピッチで仕切れる様になっています。
縦仕切はキャビネットのディバイダーをご利用下さい。
引出し開閉ストローク100%(500mm)。
引出し1枚毎にラッチ機構付。
ワンタッチで開閉は簡単。

間口(mm)1311奥行(mm)557高さ(mm)1081質量(kg)242材質スチール仕様【引出し組合せ(12D100)】10段トラスコ品番135-7855セット内容L12レベラー均等荷重(kg)【引出し1枚あたり】100仕上紛体塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1311×557×1081
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする