※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する質量(kg)174
内容量1台注文コード86378896品番121002
参考基準価格(税別)¥499,600販売価格(税込)¥384,780販売価格(税別)
幅広でスペースで長尺工具・測定工具等の収納保管に最適です。
全段の引出しがロックされるオールロック機構付です。
全面が引き出せるダブルサスペンション機構です。
標準仕切は長い物を収納する為に、横仕切(2枚付き)になっています。
横仕切は25mmピッチで仕切れる様になっています。
縦仕切はキャビネットのディバイダーをご利用下さい。
引出し開閉ストローク100%(500mm)。
引出し1枚毎にラッチ機構付。
ワンタッチで開閉は簡単。