エスコ
指名標識 150×50mm EA983CJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:814-03●サイズ(mm):150×50×1●内容:防火責任者●材質:PET樹脂(両面テープ付)●付属品:記名用紙(69×20mm)×2枚●様式:差込式
注文コード
86379118
品番
EA983CJ-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
氏名の変更が楽に。、別売のEA983CJ-20を使用することで金属面に貼り付けることができます。
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:814-03●サイズ(mm):150×50×1●内容:防火責任者●材質:PET樹脂(両面テープ付)●付属品:記名用紙(69×20mm)×2枚●様式:差込式
アズワン品番
67-4723-54