※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
移動式作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
間口(mm)
1200
900
1200
1800
奥行(mm)
750
600
750
材質(天板)
木製
ロンリウム
スチール
木製
スチール製
質量(kg)
74
32
44
41
43
35
47
46
31
40
42
52
69
45
58
50
66
全39種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86379203
品番
BM1275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥315,800
均等耐荷重(kg)
800
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
750
質量(kg)
74
材質(天板)
木製
材質(本体)
スチール製
材質
本体:スチール製、天板:木製、下棚:木製
種類
移動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100