曜日別特売
BW963C 移動式作業台 大阪製罐 86379352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

移動式作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
材質(天板)木製
質量(kg)40
内容量1台注文コード86379352品番BW963C
参考基準価格(税別)¥149,700販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
均等耐荷重(kg)200間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)752質量(kg)40材質(天板)木製材質(本体)スチール製材質(キャスター)ゴム車輪キャスター径(Φmm)100Φ材質本体:スチール製、天板:木製種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする