tantore
ナイロン製プランクトンネット
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1枚
目開き(μm)
950
アズワン品番
64-4309-58
注文コード
86379458
品番
#20 950μm目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
目開き・アズワン品番
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
糸径:300μm
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
アズワン品番
64-4309-58
開口率(%)
0.58
目開き(μm)
950