曜日別特売
#11 1920μm目 ナイロン製プランクトンネット tantore 86379546

ナイロン製プランクトンネット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1枚目開き(μm)1920アズワン品番64-4309-73注文コード86379546品番#11 1920μm目
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様糸径:500μmサイズ幅1080mm×長さ1mアズワン品番64-4309-73開口率(%)0.64目開き(μm)1920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする