曜日別特売
KTWB 傾斜棚ワゴン(ボックス付) 大阪製罐 86379675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傾斜棚ワゴン(ボックス付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード86379675品番KTWB
参考基準価格(税別)¥93,100販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。

用途現場の見える化と整理整頓に。引出しなし高さ(mm)1012奥行(mm)442間口(mm)633キャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)ウレタン付属品ボックス6コ付トラスコ品番809-2704材質支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)、ボックス:PP樹脂製(ブルー)質量(kg)16.6容量(L)10(ボックス1個あたり)ストッパーあり(×2)ボックス(mm)外寸W276×D450×H124.5mm、内寸W224×D389×H109mm、上部内寸W235×D400mm寸法(奥行×間口×高さ)(mm)442×633×1012均等耐荷重(kg/台)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする