※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
軽量作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
材質(天板)
木
ロンリウム
スチール
木
質量(kg)
38
27
39
36
38
30
42
41
26
35
37
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86379867
品番
BW961
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
200
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
750
質量(kg)
38
材質(天板)
木
仕様
組立式
タイプ
5DB100付
材質(塗装)
粉体塗装
注意
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950