※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
軽量作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
材質(天板)
木
ロンリウム
スチール
木
質量(kg)
34
27
39
36
38
30
42
41
26
35
37
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86380077
品番
WKW1570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,500
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
750
質量(kg)
34
材質(天板)
木
仕様
組立式
タイプ
引出し無
表面処理
粉体塗装
注意
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500