曜日別特売
ネットガード/オレンジ ネトロンシート産業用 HD ネットガード オレンジ 網目の大きさ58mm×90mm tantore 86380709

ネトロンシート産業用 HD ネットガード オレンジ 網目の大きさ58mm×90mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード86380709品番ネットガード/オレンジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

破れにくく、充分な弾力性があります
錆びない
軽い
目崩れしにくい
耐薬品性に優れる
対候性がある
耐寒性がある

仕様主材料:HD、網目の大きさ:58mm×90mmサイズ幅1m×長さ1mアズワン品番64-4314-38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする