#109 150μm目 ポリエステルメッシュ tantore 86381059

ポリエステルメッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ幅1080mm×長さ1m
アズワン品番64-4315-03
64-4315-03
64-4314-79
64-4314-80
64-4314-81
64-4314-84
64-4314-87
64-4314-91
64-4314-92
64-4314-93
64-4314-94
64-4314-96
64-4314-97
64-4314-98
64-4314-99
64-4315-01
64-4315-02
64-4315-04
64-4315-05
64-4315-06
64-4315-07
64-4315-11
64-4315-12
64-4315-15
64-4315-23
64-4315-24
64-4315-26
64-4315-28
64-4315-20
内容量1枚注文コード86381059品番#109 150μm目
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ幅1080mm×長さ1m目開き150μアズワン品番64-4315-03開口率(%)0.43糸径(μ)80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする