曜日別特売
#239 35μm目 ポリエステル製プランクトンネットメッシュ tantore 86381287

ポリエステル製プランクトンネットメッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ幅1080mm×長さ1m
アズワン品番64-4315-45
64-4315-45
64-4315-29
64-4315-30
64-4315-31
64-4315-32
64-4315-35
64-4315-39
64-4315-42
64-4315-43
64-4315-44
64-4315-47
64-4315-48
64-4315-49
64-4315-50
64-4315-51
64-4315-52
64-4315-53
64-4315-54
64-4315-55
64-4315-56
64-4315-57
64-4315-60
64-4315-61
64-4315-62
64-4315-65
64-4315-73
64-4315-74
64-4315-76
64-4315-78
64-4315-67
64-4315-70
内容量1枚注文コード86381287品番#239 35μm目
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ幅1080mm×長さ1m目開き35μアズワン品番64-4315-45開口率(%)0.11糸径(μ)64

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする