曜日別特売
AP46C 衝立(パーティション) 大阪製罐 86381373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP46C 衝立(パーティション) 大阪製罐 86381373
AP46C 衝立(パーティション) 大阪製罐 86381373

衝立(パーティション)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送10日以内出荷とは
高さ(mm)1800
幅(mm)1200
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×1800
タイプ横連結用
内容量1個注文コード86381373品番AP46C
参考基準価格(税別)¥82,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。

タイプ横連結用寸法(幅W×高さH)(mm)1200×1800窓寸法(幅×高さ)(mm)800×1200柱数(本)ブラケット付き柱:1材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材幅(mm)1200グレー高さ(mm)1800脚の種類アジャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする