※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900
内容量1個注文コード86381425品番APY43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。