tantore
ポリプロピレン メッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
幅1m×長さ1m
幅1m×長さ1m
幅1180mm×長さ1m
幅1080mm×長さ1m
幅1780mm×長さ1m
幅1000mm×長さ1m
幅1050mm×長さ1m
幅1140mm×長さ1m
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86381506
品番
#200 67μm目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
糸径:60μm
材質
ポリプロピレンマイクロメッシュ
サイズ
幅1m×長さ1m
アズワン品番
64-4315-82
開口率(%)
0.28
目開き(μm)
67
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200