#121 105μm目 ポリプロピレン メッシュ tantore 86381515

ポリプロピレン メッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ幅1180mm×長さ1m
内容量1枚注文コード86381515品番#121 105μm目
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様糸径:100μm材質ポリプロピレンマイクロメッシュサイズ幅1180mm×長さ1mアズワン品番64-4315-85開口率(%)0.26目開き(μm)105

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする