tantore
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
アズワン品番
64-4316-27
64-4316-25
64-4316-26
64-4316-27
64-4316-28
64-4316-29
64-4316-30
64-4316-31
64-4316-32
64-4316-33
64-4316-34
64-4316-35
64-4316-36
64-4316-37
64-4316-38
64-4316-39
64-4316-40
64-4316-41
64-4316-42
64-4316-43
64-4316-44
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86381698
品番
#325 Φ0.028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
幅1m×長さ1m
線径(Φmm)
0.028
メッシュ
325
アズワン品番
64-4316-27
開口率(%)
41
目開き(mm)
0.05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200