#50 Φ0.11 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381743

#50 Φ0.11 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381743
#50 Φ0.11 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381743
#50 Φ0.11 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381743

ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-4316-32
内容量1枚注文コード86381743品番#50 Φ0.11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ幅1m×長さ1m線径(Φmm)0.11メッシュ50アズワン品番64-4316-32開口率(%)61目開き(mm)0.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする