#10 Φ0.54 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381795

#10 Φ0.54 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381795
#10 Φ0.54 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381795
#10 Φ0.54 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381795

ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-4316-37
内容量1枚注文コード86381795品番#10 Φ0.54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ幅1m×長さ1m線径(Φmm)0.54メッシュ10アズワン品番64-4316-37開口率(%)62目開き(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする