#3.2 Φ0.95 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381847

#3.2 Φ0.95 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381847
#3.2 Φ0.95 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381847
#3.2 Φ0.95 ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore 86381847

ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-4316-42
内容量1枚注文コード86381847品番#3.2 Φ0.95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ幅1m×長さ1m線径(Φmm)0.95メッシュ3.2アズワン品番64-4316-42開口率(%)0.775目開き(mm)7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする