tantore
カーボン メッシュ 長さ1m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
目開き(μm)
50
メッシュ
259/264
アズワン品番
64-4316-45
注文コード
86381874
品番
#259/264 50μm目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
目開き・メッシュ・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
糸径:縦52μm
サイズ
幅1m×長さ1m
メッシュ
259/264
アズワン品番
64-4316-45
開口率(%)
0.25
目開き(μm)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200