tantore
カーボン メッシュ 長さ1m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
目開き(μm)
145
メッシュ
109/127
アズワン品番
64-4316-51
注文コード
86381935
品番
#109/127 145μm目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
目開き・メッシュ・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
糸径:縦2×50+70μm、横52μm
サイズ
幅1320mm×長さ1m
メッシュ
109/127
アズワン品番
64-4316-51
開口率(%)
0.46
目開き(μm)
145
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300