曜日別特売
T-152 鉄鋼製 両手竹割器 ウエダ製作所 86382538

鉄鋼製 両手竹割器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
形状5ツ割
内容量1台注文コード86382538品番T-152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

刃の部分に、鋼材を使用!
叩き割りができる竹割器です。
頑丈手作りの鉄・鋼製でハンマーで叩いても割れません。

寸法(mm)430×190外径(mm)190内径(mm)175材質鉄・鋼形状5ツ割

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする