※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
中量型用棚板 中棚受付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
間口(mm)
1500
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
450
750
900
600
450
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86382877
品番
S552S
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
棚板は棚受けを柱に差し込みその上にのせます。
中量物品棚(500kgタイプ)用追加棚板です。
間口(mm)
1500
色
グラスグリーン
奥行(mm)
450
仕様
中棚受け付
トラスコ品番
136-4185
材質
スチール
質量(kg)
10.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500