CL127G 中量作業台 大阪製罐 86382965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量作業台

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
間口(mm)1200×750×750
材質(天板)
質量(kg)
47
59
56
58
64
76
88
73
82
75
86
84
40
52
49
51
53
65
77
62
71
45
57
54
61
85
70
79
72
83
81
内容量1台注文コード86382965品番CL127G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,400
間口(mm)1200×750×750仕様スチール製下棚付、片引きロッカー(棚板1枚付)、完成品トラスコ品番119-5446材質本体:スチール、天板:リノリューム構造リノリューム張り(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)天板厚さ(mm)31天板側面樹脂エッジ均等耐荷重(kg/台)800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき13,000/税込14,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする