※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
中量作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1200
1200
1800
材質(天板)
リノリューム
リノリューム
スチール
木
質量(kg)
58
58
58
47
59
56
64
76
88
73
82
75
86
84
40
52
49
51
53
65
77
62
71
45
57
54
61
85
70
79
72
83
81
全155種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86383613
品番
NBL1275
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
800
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
750
質量(kg)
58
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
仕様
【引出し組合せ(SDB6)】1個付、組立式
トラスコ品番
135-9426
材質
本体:スチール、天板:リノリューム
構造
リノリューム張り(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
天板厚さ(mm)
31
天板側面
樹脂エッジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700