曜日別特売
HC10 1b AC220V 標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム 86383877

標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台操作コイル定格電圧(V)AC220補助接点1b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)13/(380~440V)12/(500~550V)12、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)25/(380~440V)25注文コード86383877品番HC10 1b AC220V
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)13/(380~440V)12/(500~550V)12、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)25/(380~440V)25補助接点1b操作コイル定格電圧(V)AC220適合サーマルリレーTRC12-1E、TRC12-2E機械的耐久性1500万回電気的耐久性250万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする