NBW1275 中量作業台 大阪製罐 86384252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1200
材質(天板)
質量(kg)56
56
45
57
54
47
59
58
64
76
88
73
82
75
86
84
40
52
49
51
53
65
77
62
71
61
85
70
79
72
83
81
内容量1台注文コード86384252品番NBW1275
参考基準価格(税別)¥185,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
均等耐荷重(kg)800間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)750質量(kg)56材質(天板)材質(本体)スチール仕様組立式・【引出し組合せ(SDB6)】1個付トラスコ品番134-3621構造プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)天板厚さ(mm)31天板側面樹脂エッジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする