※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
中量作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1800
1200
1800
材質(天板)
木
リノリューム
スチール
木
質量(kg)
81
81
81
73
61
85
70
79
72
83
47
59
56
58
64
76
88
82
75
86
84
40
52
49
51
53
65
77
62
71
45
57
54
全155種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86384496
品番
NBW1877
参考基準価格(税別)
¥251,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
800
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
750
質量(kg)
81
材質(天板)
木
材質(本体)
スチール
仕様
組立式・【引出し組合せ(SDB12)】1個付・【引出し組合せ(SDB6)】1個付
トラスコ品番
135-7840
構造
プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
天板厚さ(mm)
31
天板側面
樹脂エッジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900