※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
中量作業台BD型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
1個
1台
材質(天板)
木
リノリューム
木
質量(kg)
62
73
82
84
69
78
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86384566
品番
BDW1590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,400
前側と後側、両方からお使い頂けます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
間口(mm)
1500
奥行(mm)
900
高さ(mm)
750
質量(kg)
62
材質(天板)
木
材質(本体)
スチール
仕様
組立式・M16アジャスター(75Φ)
トラスコ品番
136-7305
構造
プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
天板厚さ(mm)
31
天板側面
樹脂エッジ
均等耐荷重(kg/台)
1200
注意
※木製天板は自然の木理を生かしている為、多少色のバラツキがあります。ご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700