曜日別特売
S54334R 中量物品棚 大阪製罐 86384654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量物品棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)1200※ベース5mm除く
奥行(mm)600
間口(mm)900
段数4
内容量1台注文コード86384654品番S54334R
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

中量物品棚(500kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。

トラスコ品番135-7877質量(kg)43.06高さ(mm)1200※ベース5mm除く奥行(mm)600間口(mm)900グリーン材質(本体)スチールタイプ連結段数4耐荷重(kg/段)500棚段数4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1200※ベース5mm除く棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)500
注意
単体と連結を共有の説明書を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする