※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
中量物品棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(mm)
1200※ベース5mm除く
1200※ベース5mm除く
1800※ベース5mm除く
奥行(mm)
900
450
600
750
900
間口(mm)
1500
900
1200
1500
1800
段数
4
4
5
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86384855
品番
S54554R
参考基準価格(税別)
¥135,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
中量物品棚(500kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。
トラスコ品番
136-5779
質量(kg)
98.26
高さ(mm)
1200※ベース5mm除く
奥行(mm)
900
間口(mm)
1500
色
グリーン
材質(本体)
スチール
タイプ
連結
段数
4
耐荷重(kg/段)
500
棚段数
4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×900×1200※ベース5mm除く
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
単体と連結を共有の説明書を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200