HC35-R AC200V 標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) 日立産機システム 86384857

標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は種類・補助接点・損失など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
種類
電磁接触器
補助接点
標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b
損失(W)
コイル:2.7
注文コード
86384857
品番
HC35-R AC200V
参考基準価格(税別)¥73,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):最大7.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):15、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):15
定格使用電流(A)
AC-3級:(200~220V)32・(380~440V)32・(500~550V)28
補助接点
標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b
操作コイル定格電圧(V)
AC200
機械的耐久性
1200万回
電気的耐久性
200万回
端子カバー
FPC-40
適合モータ容量(200~220V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):7.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)
種別
標準形(HCシリーズ)
質量(kg)
1.1
種類
電磁接触器
接点
ツイン接点
接点構成
標準:2a2b (可逆形は1a1b)、最大:4a4b(補助接点ユニット取付時)
フレーム
概略の定格電流値:35A
定格絶縁電圧(V)
1000
動作方式
可逆式
適合モータ容量(kW)
単相モータ容量(AC-3):1.7[100~110V]
取付け方法
ねじ、DINレール
装備
標準装備:IEC35mm幅レール取付機構
動作電圧
67%(平均)(動作電圧/定格電圧)
容量(VA)
コイル:90(動作前)、9(動作後)[50/60Hz]
損失(W)
コイル:2.7
開放電圧(V)
50%(平均)(開放電圧/定格電圧)
動作時間(ms)
動作時:10~30、開放時:4~19
開放熱電流(A)
55
動作電圧(V)
462.3
コイル操作電圧(V)
範囲:24~550
抵抗負荷容量(AC-1)
200~220V/380~440V:55(寿命50万回)(AC-1)
接点定格
補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする