曜日別特売
S56625R 中量物品棚 大阪製罐 86385196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量物品棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)1800※ベース5mm除く
奥行(mm)450
間口(mm)1800
段数5
内容量1台注文コード86385196品番S56625R
参考基準価格(税別)¥116,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

中量物品棚(500kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。

トラスコ品番136-4150質量(kg)80.4高さ(mm)1800※ベース5mm除く奥行(mm)450間口(mm)1800グリーン材質(本体)スチールタイプ連結段数5耐荷重(kg/段)500棚段数5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800※ベース5mm除く棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)500
注意
単体と連結を共有の説明書を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする