曜日別特売
XC4 2a2b AC440V 標準形補助継電器 HCシリーズ 日立産機システム 86385453

標準形補助継電器 HCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
補助接点2a2b
操作コイル定格電圧(V)AC440
内容量1台注文コード86385453品番XC4 2a2b AC440V
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55最小適合負荷DC5V 3mA補助接点2a2b操作コイル定格電圧(V)AC440機械的耐久性1000万回電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする